GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M18

Machine tap E001

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E001M18
Rubix:6199358
EAN:7320760567821
Machine tap M18x2.50 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter18 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, E001M18 - 5973821 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter18 mm
Kropsmaterialehss-e
Længde i alt112 mm
Firkantet trækadapter14 mm
Indgang14
731,94 kr. Ex moms
/ Styk
914,92 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel